VDE-verlenging Gr.3 L.94 mm

Artikelnummer: 12420001
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12420001
EAN/GTIN 4018754253838
Nummer fabrikant 12420001
L-nummer L60010 5954

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Kenmerk:

  • d: 23 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/8″
  • Gr.: 3
  • Lengte [mm): 94 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 84 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen