1/4″ Slagmoersleutel (SURFACE DRIVE) 7 mm

Artikelnummer: 12410M 7mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12410M 7mm
EAN/GTIN 4991644301225
Nummer fabrikant 12410M 7mm
L-nummer 650035 7

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 23 mm
Dimensie D2: 13 mm
D1: 11,3 mm
Lengte: 5 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7 mm
Surface Drive
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen