1/4″ Slagmoersleutel met magneet 5 mm

Artikelnummer: 12400MG 5mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12400MG 5mm
EAN/GTIN 4991644300631
Nummer fabrikant 12400MG 5mm
L-nummer L60050 2725

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 23 mm
Dimensie D2: 13 mm
D1: 8,8 mm
Lengte: 2,1 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 5 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen