1/4″ Slagmoersleutel met magneet 11/32″

Artikelnummer: 12400AG 11/32
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 12400AG 11/32
    EAN/GTIN 4991644300945
    Nummer fabrikant 12400AG 11/32

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 23 mm
    Dimensie D2: 13 mm
    D1: 13,8 mm
    Lengte: 3,8 mm
    Drive: 1/4″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 11/32″
    Binnenzeskant
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen