{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
⌀-Bereik | 4 mm - 4,99 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Tophoek | 125 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 540 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB | |
Inwendige koeling | ja, met min. 40 bar | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Semi-standaard | ja | |
Totale lengte L | 600 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 124006 4-X | |
EAN/GTIN | 4067263328964 | |
Nummer fabrikant | 124006 4-X |