HM-boren met één lip Totale lengte L 300 mm 6 mm

Artikelnummer: 124003 6
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aantal snijkanten Z: 1
  • Tophoek: 125
  • Schacht: DIN 6535 HB

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 6 mm
Coating AlTiN
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Aantal snijkanten Z 1
Tophoek 125 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 240 mm
Schacht DIN 6535 HB
Inwendige koeling ja, met min. 40 bar
Pilotboor noodzakelijk ja, pilotboor
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 249 mm
Totale lengte L 300 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 124003 6
EAN/GTIN 4067263121428
Nummer fabrikant 124003 6

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
70
Staal < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Recht gegroefde diepdatboor met één snijkant voor het boren van dieptes tot 1000 mm in de standaard en tot 6000 mm op aanvraag. Universeel vormgegeven omvangsvorm op de boorkop maakt proceszeker werken in een uitgebreide reeks van materialen mogelijk.

Tip:

Voor een proceszeker gebruik van de diepgatboren is een voorafgaande pilotboring van ten minste 4×D met pilotboor nr. 122736 of nr. 231605 voor grotere diameters of met pilotboor nr. 122606 voor aluminium vereist. Voor diepgatboringen > 50×D moet het gereedschap in afstanden van steeds 50xD met een steunkolom worden ondersteund. De aangegeven L/D-verhouding komt overeen met de minimaal bereikbare boordiepte met de desbetreffende pilotboor. Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC. Een koelvloeistofdruk van > 40 bar wordt aanbevolen.