HM-boren met één lip Totale lengte L 200 mm 11,4-X mm

Artikelnummer: 124002 11,4-X
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aantal snijkanten Z: 1
  • Tophoek: 125
  • Schacht: DIN 6535 HB

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 11,4 mm
⌀-Bereik 11,4 mm - 11,99 mm
Coating AlTiN
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Aantal snijkanten Z 1
Tophoek 125 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 115 mm
Schacht DIN 6535 HB
Inwendige koeling ja, met min. 40 bar
Pilotboor noodzakelijk ja, pilotboor
Semi-standaard ja
Totale lengte L 200 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 124002 11,4-X
EAN/GTIN 4067263514695
Nummer fabrikant 124002 11,4-X

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
70
Staal < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Recht gegroefde diepdatboor met één snijkant voor het boren van dieptes tot 1000 mm in de standaard en tot 6000 mm op aanvraag. Universeel vormgegeven omvangsvorm op de boorkop maakt proceszeker werken in een uitgebreide reeks van materialen mogelijk.

Tip:

Voor een proceszeker gebruik van de diepgatboren is een voorafgaande pilotboring van ten minste 4×D met pilotboor nr. 122736 of nr. 231605 voor grotere diameters of met pilotboor nr. 122606 voor aluminium vereist. Voor diepgatboringen > 50×D moet het gereedschap in afstanden van steeds 50xD met een steunkolom worden ondersteund. De aangegeven L/D-verhouding komt overeen met de minimaal bereikbare boordiepte met de desbetreffende pilotboor. Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC. Een koelvloeistofdruk van > 40 bar wordt aanbevolen.