Buitenschroefmaat met verwisselbare kogelmeetopzetstukken, 100-125 mm

Artikelnummer: 124-177
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 124-177
EAN/GTIN 4946368013879
Nummer fabrikant 124-177
L-nummer L40010 9052

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het meten van de steekcirkel of de indirecte tanddikte op rechte of spiraalvormige tandwielen. Verschillende verwisselbare stalen of hardmetalen kogelmeetinzetstukken (optionele accessoires) maken metingen van modules tussen 0,5 en 5,25 mm . mogelijk

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 100 - 125
Cijferstapwaarde: 0,001 mm / 0,001 mm/0,00005″ (digimatic model)
Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, zonder verwisselbare meetinzetten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen