VHM-HPC-diepgatboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 50×D 5,8 mm

Artikelnummer: 123750 5,8
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 50×D
  • Tolerantie nominale ⌀: fg6
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5,8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 50×D
Tolerantie nominale ⌀ fg6
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 306,3 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 40 bar
Verspaningsstrategie HPC
Pilotboor noodzakelijk ja, pilot- en co-pilotboor
Spaangroeflengte Lc 315 mm
Totale lengte L 355 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 123750 5,8
EAN/GTIN 4045197498335
Nummer fabrikant 123750 5,8

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
50
Staal < 1100 N/mm²
P
50
Staal < 1400 N/mm²
P
45
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Spiraalgegroefd, met 4 geleidingsfasen en interne koelkanalen. Hoogrendement-diepgatboor van de nieuwe generatie in het HPC-bereik. Met 135° tophoek en snijkanttolerantie fg6 voor op optimale wijze maken van een diepgatboring. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Voor een proceszeker gebruik van de diepgatboren 40×D en 50×D is een pilotboring op maximale boordiepte met pilotboor nr. 122736 en een co-pilotboring 20×D met co-pilotboor nr. 123691 absoluut noodzakelijk.
Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid. Zie ook pagina 140/141.