{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5 mm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie nominale ⌀ | fg6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 222,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 230 mm | |
Totale lengte L | 275 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm/omw. |
Artikelnummer | 123740 5 | |
EAN/GTIN | 4045197498144 | |
Nummer fabrikant | 123740 5 |