VHM-HPC-diepgatboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 25×D 2 mm

Artikelnummer: 123693 2
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 25×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 2 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Uitvoering 25×D
    Tolerantie nominale ⌀ h7
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 135 graden
    aanbevolen maximale boordiepte L2 57 mm
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling ja, met 40 bar
    Verspaningsstrategie HPC
    Pilotboor noodzakelijk ja, pilotboor
    Spaangroeflengte Lc 60 mm
    Totale lengte L 104 mm
    Schacht-⌀ Ds 4 mm
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,05 mm/omw.
    Gekleurde ring groen
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 123693 2
    EAN/GTIN 4045197646873
    Nummer fabrikant 123693 2

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    95
    Staal < 750 N/mm²
    P
    80
    Staal < 900 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    65
    RVS < 900 N/mm²
    M
    50
    RVS > 900 N/mm²
    M
    45
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Spiraalgegroefd, met 4 geleidingsfasen en interne koelkanalen. Hoogrendement-diepgatboor van de nieuwe generatie in het HPC-bereik. Met 135° tophoek en snijkanttolerantie h7 voor op optimale wijze maken van een diepgatboring. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring.

    Tip:

    Voor een proceszeker gebruik van de diepgatboren 16×D is een voorafgaande centrering met nr. 121068121121 of pilotboring 4×D met pilotboor nr. 122736 nodig. Voor pilotboringen vanaf 20×D is een pilotboring op maximale boordiepte met pilotboor nr. 122736 absoluut noodzakelijk. Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid. Zie ook pagina 140/141.
    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.