{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 20×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 250 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 40 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Spaangroeflengte Lc | 268 mm | |
Totale lengte L | 315 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123690 12 | |
EAN/GTIN | 4045197263766 | |
Nummer fabrikant | 123690 12 |