{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominel ⌀ DC | 7,5 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Uitvoering | 30×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 218,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 40 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Spånnotlængde Lc | 230 mm | |
Samlet længde L | 280 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,26 mm/o | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123595 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197355058 | |
Nummer fabrikant | 123595 7,5 |