VHM-HPC-diepgatboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 16×D 8 mm

Artikelnummer: 123588 8
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 16×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 8 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 16×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 128 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 40 bar
Verspaningsstrategie HPC
Pilotboor noodzakelijk ja, pilotboor
Spaangroeflengte Lc 140 mm
Totale lengte L 180 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding f in aluminium kortspanend 0,28 mm/omw.
Gekleurde ring geel
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 123588 8
EAN/GTIN 4045197352446
Nummer fabrikant 123588 8

Toepassingstabel

Alum.
N
160
Aluminium (kortspanend)
N
190
Aluminium > 10% Si
N
140
PMMA acryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
90
CuZn
N
115
GFK
N
80
CFK
N
80
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Spiraalgegroefd, met 6 geleidingsfasen en interne koelkanalen. Hoogrendement-diepgatboor van de nieuwe generatie in het HPC-bereik. Met 135° tophoek en snijkanttolerantie h7 voor op optimale wijze maken van een diepgatboring. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Voor een proceszeker gebruik van de diepgatboren 16×D is een voorafgaande centrering met nr. 121068121121 of pilotboring 4×D met pilotboor nr. 122606 nodig. Voor pilotboringen vanaf 20×D is een pilotboring op maximale boordiepte met pilotboor nr. 122606 absoluut noodzakelijk.
Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid. Zie ook pagina 140/141.