{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 4,51 mm - 5,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 10×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 62 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123110 4,51-X | |
EAN/GTIN | 4062406080112 | |
Nummer fabrikant | 123110 4,51-X |