VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 16mm

Artikelnummer: 123108 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 8×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 16 mm
Coating TiN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 8×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 128 mm
Schacht DIN 6535 HE met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Spaangroeflengte Lc 152 mm
Totale lengte L 203 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,3 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 123108 16
EAN/GTIN 4045197450999
Nummer fabrikant 123108 16
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
175
Aluminium > 10% Si
N
135
Staal < 500 N/mm²
P
105
Staal < 750 N/mm²
P
85
Staal < 900 N/mm²
P
75
Staal < 1100 N/mm²
P
45
Staal < 1400 N/mm²
P
30
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Rechte hoofdsnijkanten met lichte snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolger is nr. 123109.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen