VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 4,3 mm

Artikelnummer: 123106 4,3
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 8×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 4,3 mm
    Coating TiN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Uitvoering 8×D
    Tolerantie nominale ⌀ h7
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 135 graden
    aanbevolen maximale boordiepte L2 36,6 mm
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling ja, met 25 bar
    Spaangroeflengte Lc 43 mm
    Totale lengte L 81 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Schachttolerantie h6
    Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,1 mm/omw.
    Gekleurde ring groen
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 123106 4,3
    EAN/GTIN 4045197447715
    Nummer fabrikant 123106 4,3

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    175
    Aluminium > 10% Si
    N
    135
    Staal < 500 N/mm²
    P
    105
    Staal < 750 N/mm²
    P
    85
    Staal < 900 N/mm²
    P
    75
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    45
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    30
    RVS < 900 N/mm²
    M
    35
    RVS > 900 N/mm²
    M
    30
    GG(G)
    K
    65
    Uni
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Rechte hoofdsnijkanten met lichte snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen.

    Tip:

    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
    NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
    Aanbevolen opvolger is nr. 123103.
    NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
    Aanbevolen opvolger is nr. 123103.

    Uitvoering HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
    Vorm HB: met nr. 123107 bestellen.
    Vorm HE: met nr. 123108 bestellen.