{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Bereik | 18,01 mm - 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 190 mm | |
Totale lengte L | 243 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123104 18,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662462 | |
Nummer fabrikant | 123104 18,01-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,01-Xmm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 794,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 662,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1.364,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1.137,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1.364,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1.137,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 792,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 660,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 3 | 3 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 135 graden | 140 graden | 140 graden | 135 graden |