1/4″ Slagmoersleutel met intrekbare magneet 13 mm

Artikelnummer: 12300G 13mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12300G 13mm
EAN/GTIN 4991644289905
Nummer fabrikant 12300G 13mm
L-nummer L60050 3523

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 48 mm
Dimensie D2: 13 mm
D1: 18,8 mm
Lengte: 6,5 mm
Hoogte: 23 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 13 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen