VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm resp. inch): 17

Artikelnummer: 123008 17
Korting
770,82 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m6 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 8×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m6
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 17 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 8×D
Tolerantie nominale ⌀ m6
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 145,5 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 171 mm
Totale lengte L 222 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,25 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 123008 17
EAN/GTIN 4045197570031
Nummer fabrikant 123008 17
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
75
Staal < 900 N/mm²
P
70
Staal < 1100 N/mm²
P
55
Staal < 1400 N/mm²
P
32
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
60
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring dankzij 4 geleidingsfasen. Uitstekende spaanafvoer door 4 interne koelkanalen vanaf ⌀ 3,8 mm. Tot ⌀ 3,7 mm met 2 interne koelkanalen. Rechte hoofdsnijkanten met snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen, ook bij anders langspanende materialen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 123010 bestellen.
Vorm HE: met nr. 123008 + 129100HE bestellen.