Schijfmicrometer schijven van gehard staal, 3-4

Artikelnummer: 123-128
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 123-128
EAN/GTIN 4946368013268
Nummer fabrikant 123-128
L-nummer L40010 14713

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schijfschroefmaat biedt u de volgende voordelen: Voor het meten van tandbreedtes van rechte en spiraalvormige tandwielen Voor het meten van groefafstanden en moeilijk bereikbare kenmerken

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 3 - 4″
Nauwkeurigheid: ±0.0003″
Graduatie: 0.001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,0003″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen