Schijfschroefmaat gehard stalen schijven, 2-3 ″

Artikelnummer: 123-127
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 123-127
EAN/GTIN 4946368013251
Nummer fabrikant 123-127
L-nummer L40010 14711

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schijfschroefmaat biedt u de volgende voordelen: Voor het meten van tandbreedtes van rechte en spiraalvormige tandwielen Voor het meten van groefafstanden en moeilijk bereikbare kenmerken

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 2 - 3″
Nauwkeurigheid: ±0.0003″
Graduatie: 0.001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,0003″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel