Schijfmicrometer, hardmetalen schijven, 0-25 mm

Artikelnummer: 123-113
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 123-113
EAN/GTIN 4946368013114
Nummer fabrikant 123-113
L-nummer L40010 7576

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schijfschroefmaat biedt u de volgende voordelen: Voor het meten van tandbreedtes van rechte en spiraalvormige tandwielen Voor het meten van groefafstanden en moeilijk bereikbare kenmerken

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 25
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
Opmerkingen: Hardmetalen schijven
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen