Schijfschroefmaat, schijven van gehard staal, 250-275 mm

Artikelnummer: 123-111
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 123-111
EAN/GTIN 4946368013091
Nummer fabrikant 123-111
L-nummer L40010 1274

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schijfschroefmaat biedt u de volgende voordelen: Voor het meten van tandbreedtes van rechte en spiraalvormige tandwielen Voor het meten van groefafstanden en moeilijk bereikbare kenmerken

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 250 - 275
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±9 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel