Schijfmicrometer, schijven van gehard staal, 100-125 mm

Artikelnummer: 123-105
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
    Meettechniek analog
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 123-105
    EAN/GTIN 4946368013039
    Nummer fabrikant 123-105
    L-nummer L40010 2453

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze schijfschroefmaat biedt u de volgende voordelen: Voor het meten van tandbreedtes van rechte en spiraalvormige tandwielen Voor het meten van groefafstanden en moeilijk bereikbare kenmerken

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 100 - 125
    Gradering: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±7 µm
    Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
    Meetkracht: 5-10
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen