{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,6 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,6 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
Totale lengte L | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,45 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122809 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197758828 | |
Nummer fabrikant | 122809 5,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 5,6mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 150,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja |
Uitvoering | 8×D | 8×D | 8×D |
Totale lengte L | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,6 mm | 48,6 mm | 48,6 mm |