{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 1,9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 12,2 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 15 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122776 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197826961 | |
Nummer fabrikant | 122776 1,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 1,9
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 47,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 89,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 6×D | 6×D |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 1,9 | 1,9 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Serie | Pro Steel | Diabolo |