VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB 3,8

Artikelnummer: 122772 3,8
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 3,8 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6537
    Uitvoering 6×D
    Tolerantie nominale ⌀ m7
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 140 graden
    aanbevolen maximale boordiepte L2 30,3 mm
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Inwendige koeling nee
    Spaangroeflengte Lc 36 mm
    Totale lengte L 74 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,16 mm/omw.
    Gekleurde ring groen
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 122772 3,8
    EAN/GTIN 4062406148904
    Nummer fabrikant 122772 3,8

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    200
    Aluminium > 10% Si
    N
    160
    Staal < 500 N/mm²
    P
    110
    Staal < 750 N/mm²
    P
    90
    Staal < 900 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    70
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    60
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    60
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gereedschap speciaal afgestemd op de boringsbewerking zonder inwendige koeling. Concave hoofdsnijkanten en een speciaal groefprofiel zorgen voor een goede spaanafvoer. De robuuste snijkantgeometrie met speciale aanslijping en 4-vlaks aanslijping garandeert proceszeker boren. Uitgebreide toepassingsmogelijkheden in stalen materialen door een combinatie van taai hardmetaal met ultrafijne korrel en een uiterst slijtvaste en hittebestendige coating.

    Tip:

    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.