{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 15,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 60,2 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 83 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122675 15,2 | |
Nummer fabrikant | 122675 15,2 |