{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,6 mm | |
Coating | Diamant | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 5×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Tophoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
⌀-bereik (1/100-afmeting) configureerbaar | 1,51 mm - 1,60 mm | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 8,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 11 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in GFK CFK | 0,03 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zwart | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122512 1,6 | |
EAN/GTIN | 4062406348922 | |
Nummer fabrikant | 122512 1,6 |