{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereik | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Uitvoering | 4×D | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 49 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 73 mm | |
Totale lengte L | 123 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122475 16,06-X | |
EAN/GTIN | 4067263140344 | |
Nummer fabrikant | 122475 16,06-X |