{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122440 2 | |
EAN/GTIN | 4045197047809 | |
Nummer fabrikant | 122440 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 2 mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
56,80 €
€ 41,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
€ 44,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 49,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
€ 53,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja |
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Nominale ⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |