{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 55 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122440 10,06-X | |
Nummer fabrikant | 122440 10,06-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 10,06-X mm |
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 123,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 114,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 95,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 88,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 74,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Bereik | 10,06 mm - 12,05 mm | |||
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Totale lengte L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |