Bankschroef ″Bouwplaats en onderhoud″ , zonder draaitafel , spanbreedte max. 235 mm

Artikelnummer: 1224.175E
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
Producttype Pijpklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1224.175E
EAN/GTIN 3148519276749
Nummer fabrikant 1224.175E
L-nummer L60130 8017

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bankschroef van nodulair gietijzer, breukbelasting minstens 700 N/mm²
  • Groot draagvlak van de prismatische geleiding/verplaatsbare bek: buigvrije geleiding garandeert de werking van de bankschroef ook bij zware belasting
  • Vervangbare, parallelle bekken. Hoge slijtvastheid, hardheid 48/53 HRc
  • Verwijderbare, V-vormige bekken voor het klemmen van buizen. Hardheid 40/46 HRc
  • Verstelling via 2 speciale schroeven met spelingverstelling
  • Gebrande aandrijfspindel

Kenmerk:

  • Een max. [mm]: 235
  • B [mm]: 118
  • H [mm]: 216
  • H1 [mm]: 123
  • L [mm]: 532
  • L1 [mm]: 178
  • L2 [mm]: 68
  • L3 [mm]: 111
  • [kg]: 24,68