Bankschroef met draaitafel, 100 mm

Artikelnummer: 1224.100
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
    Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1224.100
    EAN/GTIN 3148519276077
    Nummer fabrikant 1224.100

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Klemmen van nodulair gietijzer, breukbelasting minstens 700 N/mm².Groot draagvlak van de prismatische geleiding/verplaatsbare bek: buigvrije geleiding garandeert de werking van de bankschroef ook bij zware belasting.Vervangbare parallelle bekken. Hoge slijtvastheid, hardheid 48/53 HRc.Afneembare, V-vormige bekken voor het klemmen van buizen
    • Hardheid 40/46 HRc
    • Verstelling via 2 speciale schroeven met spelingverstelling
    • Gebrande aandrijfspil

    Kenmerk:

    • A max [mm]: 125 B [mm]: 63 H [mm]: 164 H1 [mm]: 74 L [mm]: 345 L1[mm]: 104 L2[mm]: 51 L3[mm]: 70 Gewicht in kilogram: 9,7

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen