VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 6,3 mm

Artikelnummer: 122385 6,3
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 6,3 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 24,6 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 34 mm
Totale lengte L 79 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,12 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122385 6,3
EAN/GTIN 4045197388926
Nummer fabrikant 122385 6,3

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
245
Staal < 500 N/mm²
P
110
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
85
Staal < 1100 N/mm²
P
60
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
55
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Rechte hoofdsnijkanten met lichte snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.