{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 16,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122380 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197262660 | |
Nummer fabrikant | 122380 2,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 2,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 72,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
78,20 €
€ 63,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 67,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 84,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 37,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 73,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Nominale ⌀ DC | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Tophoek | 135 | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |