{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12,5 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 41,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 60 mm | |
Totale lengte L | 107 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,26 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122320 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197391094 | |
Nummer fabrikant | 122320 12,5 |