Universele snelspantrekker 3-armig 90x100 mm

Artikelnummer: 1222902
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Driearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1222902
    EAN/GTIN 4036976106404
    Nummer fabrikant 1222902

    Omschrijving

    Omschrijving:

    door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken
    de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
    Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding
    haken met snelverstelling

    Kenmerk:

    • Aantal armen: 3
    • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 22 mm
    • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,0 mm
    • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 12 mm
    • Breedte over vlakken [mm: 17 mm
    • Bruikbare spandiepte b [mm]: 100 mm
    • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 90 mm
    • Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 70 mm
    • Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 140 mm
    • Spindeldraadmaat: M 14x1,5 x 140
    • Type gebruik: interne_en_externe_afschuiving
    • Trekkracht (max.) [t]: 3
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • 3D gegevens beschikbaar: geen
    • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
    • Haak parallel verplaatsbaar: geen
    • Haakrem aanwezig: geen
    • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
    • Uit te breiden met hydraulische spindel: ja
    • Snelspanhendel aanwezig: ja
    • Schroeven inbegrepen: geen
    • Schaalverdeling beschikbaar: geen
    • Klembeugel beschikbaar: geen
    • Antislipinrichting van de as: geen
    • Omkeerbare armen beschikbaar: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen