Buitenschroefmaten, smalle meetvlakken, hardmetaal bestückt, 0-1″, 0,5 mm blad

Artikelnummer: 122-135-10
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122-135-10
EAN/GTIN 4946368847498
Nummer fabrikant 122-135-10

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaat met smalle meetvlakken bereikt moeilijk bereikbare meetpunten en biedt u de volgende voordelen: Messenvormige meetvlakken op aambeeld en spindel voor het meten van groefdiameters van assen, spiebanen en andere moeilijk bereikbare plaatsen. Niet-roterende spindel.

Kenmerk:

Bereik: 0 - 1″
Nauwkeurigheid: ±0,00015″
Graduatie: 0.0001″
Inch-Metrisch: Inch
Geleverd: Inclusief doos, instelstandaard (van 25 mm omhoog), sleutel