Omschrijving:
De buitenschroefmaat met smalle meetvlakken bereikt moeilijk bereikbare meetpunten en biedt u de volgende voordelen: Messenvormige meetvlakken op aambeeld en spindel voor het meten van groefdiameters van assen, spiebanen en andere moeilijk bereikbare plaatsen. Niet-roterende spindel.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 2 - 3″
Nauwkeurigheid: ±0,00015″
Graduatiewaarde: 0.0001″.
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,5E-4″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Geleverd: Inclusief doos, instelstandaarden (2 stuks), verstelbare stop (voor modellen met een bereik van meer dan 40″).
Massa: 16,7
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: inclusief doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), sleutel