Buitenschroefmaat met smalle meetvlakken, hardmetalen meetvlakken 250-275 mm, blad 0,75 mm

Artikelnummer: 122-115-10
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122-115-10
EAN/GTIN 4946368847436
Nummer fabrikant 122-115-10
L-nummer L40010 13828

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaat met smalle meetvlakken bereikt moeilijk bereikbare meetpunten en biedt u de volgende voordelen: Messenvormige meetvlakken op aambeeld en spindel voor het meten van groefdiameters van assen, spiebanen en andere moeilijk bereikbare plaatsen. Niet-roterende spindel.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 250 - 275
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±6 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Geleverd: Inclusief doos, instelstandaarden (2 stuks), verstelbare stop (voor modellen met een bereik van meer dan 40″).
Massa: 12,6
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: inclusief doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), sleutel