10 mm (3/8 ″) bithouder binnen zeskant binnen vierkant L.32 mm

Artikelnummer: 12180030
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12180030
EAN/GTIN 4018754103867
Nummer fabrikant 12180030
L-nummer L60010 1454

Omschrijving

Omschrijving:

  • Binnenzeskant sleutel 5/16″
  • DIN 3126 vorm D 8/ ISO 1173 vorm D 8
  • Binnenzeskant sleutel met ringdrukveer
  • Bits zijn eenvoudig aan te sluiten, stevig op hun plaats te klikken en gemakkelijk weer uit te trekken

Kenmerk:

  • d: 16,5 mm
  • Aandrijving vierkant binnen (mm): C 10 mm
  • Lengte [mm): 32 mm
  • Uitgaande zeskant binnen (mm): D 8 mm
  • Uitgang zeskant binnen (inch): 5/16″
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 39 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen