10 mm (3/8 ″) bithouder binnen zeskant binnen vierkant L.32 mm

Artikelnummer: 12180026
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
    Producttype Bithouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 12180026
    EAN/GTIN 4018754103850
    Nummer fabrikant 12180026
    L-nummer L60010 145

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Binnenzeskant sleutel 1/4″
    • DIN 3126 vorm D 6,3/ ISO 1173 vorm D 6,3
    • Binnenzeskant sleutel met ringdrukveer
    • Bits zijn eenvoudig aan te sluiten, stevig op hun plaats te klikken en gemakkelijk weer uit te trekken

    Kenmerk:

    • d: 16,5 mm
    • Aandrijving vierkant binnen (mm): C 10 mm
    • Lengte [mm): 32 mm
    • Uitgaande zeskant binnen (mm): D 6,3 mm
    • Uitgang zeskant binnen (inch): 1/4″
    • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
    • Gewicht: 30 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen