GARANT Master Steel MICRO VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 30×D 1,11-X mm

Artikelnummer: 121231 1,11-X

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 214,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 179,00 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 30×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Steel
    ⌀-Bereik 1,11 mm - 1,2 mm
    Coating AlCrN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Uitvoering 30×D
    Tolerantie nominale ⌀ h6
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 128 graden
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling ja, met 40 bar
    Verspaningsstrategie HPC
    Pilotboor noodzakelijk ja, pilotboor
    Semi-standaard ja
    Spaangroeflengte Lc 38,4 mm
    Totale lengte L 71 mm
    Schacht-⌀ Ds 3 mm
    Gekleurde ring groen
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 121231 1,11-X
    EAN/GTIN 4062406754426
    Nummer fabrikant 121231 1,11-X

    Toepassingstabel

    Staal < 750 N/mm²
    P
    60
    Staal < 900 N/mm²
    P
    50
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    45
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    40
    RVS < 900 N/mm²
    M
    35
    RVS > 900 N/mm²
    M
    30
    GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    40
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendement-microboor voor universeel gebruik van materiaal met het accent op staalbewerking. Maximale proceszekerheid door exact op elkaar afgestemde gereedschappen van het totale systeem en verbrede geleidingsfase. Boren van zeer kleine diameters tot maximale diepte na voorgelagerde pilotboring. Optimaal compromis tussen kerndiameter en spaanruimtegrootte voor een optimale spaanafvoer - ook bij langer verspanende materialen. Verhoogde verspaningsvolumes en standtijden zorgen voor een efficiënt boorproces, ook bij zeer kleine boordiameters met een grote L/D-verhouding.

    Tip:

    Voor een proceszeker gebruik van de microboren vanaf 8×D is een pilotboring van minstens 4×D met de micro-pilotboor 121223 noodzakelijk. Bij verticale bewerking en een vlak werkstukoppervlak kan vanaf DC =⌀ 1 mm tot een maximale lengte van 12×D worden afgezien van een pilotboring. Let altijd op spaanvrijheid van de pilotboring vóór gebruik van het volgende boorgereedschap. Wij adviseren het uitvoeren van een 90°-verzinking met overeenkomstig geschikte NC-centreerboor, na geslaagde pilotboring. Bij kritische toepassingen (bijv. maximale productienauwkeurigheid, minimale braamvorming, gereduceerde koelvloeistofdruk) voeding van het gereedschap vóór materiaalingang en -uitgang met 50% reduceren. Langspanende materialen vereisen zo nodig het ontspanen in stappen van telkens 3×D met een minimale terugtrekbeweging op pilotboringsdiepte. Let op geschikte gereedschapsspanmiddelen (krimphouder, hydrodehn-spanhouder) met een rondloopnauwkeurigheid van minder dan 0,003 mm, een voldoende hoge koelvloeistofdruk (ten minste 30 bar), en een voldoende fijne filtering van het koelmedium (DC <⌀ 2 mm met filter ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filter ≤ 0,020 mm). De aangegeven L/D-verhouding komt overeen met de minimaal bereikbare boordiepte met de desbetreffende microboor.
    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
    Klantspecifiek speciaal product: Annuleren maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging mogelijk. Wordt niet teruggenomen. Meer- en minderlevering van +/-10% (minimaal 1 st.) voorbehouden.
    Minimale bestelhoeveelheid: 5 stuks
    Klantgebonden maatwerk product:

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen