{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 32 mm | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Boortoepassing | voor aramiden | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 50 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in AFK | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 121230 12 | |
EAN/GTIN | 4045197472083 | |
Nummer fabrikant | 121230 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-boor aramide 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 92,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 58,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 4×D | 4×D |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 12 | 12 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Spaangroeflengte Lc | 50 | 55 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 32 | 37 |