Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 20 mm

Artikelnummer: 1211731
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 1211731
    EAN/GTIN 4002805877203
    Nummer fabrikant 1211731

    Omschrijving

    Omschrijving:

    gesmeed, chroom-vanadium staal, matverchroomd, met stiftborging, mat verchroomd, Met stiftborging

    Kenmerk:

    • steun voor aandrijving, pen Ø: 16 mm
    • capaciteit (max.): 60.0 N·m
    • totale breedte [mm]: 31.5 mm
    • totale hoogte [mm]: 37.5 mm
    • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
    • Kopbreedte 2 [mm]: 31.5 mm
    • Hoofdhoogte 2 [mm]: 14 mm
    • nettogewicht [kg]: 0.21 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen