Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 13 mm

Artikelnummer: 1211668
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 1211668
EAN/GTIN 4002805877135
Nummer fabrikant 1211668

Omschrijving

Omschrijving:

gesmeed, chroom-vanadium staal, matverchroomd, met stiftborging, mat verchroomd, Met stiftborging

Kenmerk:

  • steun voor aandrijving, pen Ø: 16 mm
  • capaciteit (max.): 34.0 N·m
  • totale breedte [mm]: 27 mm
  • totale hoogte [mm]: 35.5 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Kopbreedte 2 [mm]: 23.5 mm
  • Hoofdhoogte 2 [mm]: 12 mm
  • nettogewicht [kg]: 0.14 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen