VHM-NC-centreerboor 142° met spiraal, ongecoat, ⌀ DC h6: 2mm

Artikelnummer: 121070 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Tophoek: 142
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachttolerantie h6
Nominale ⌀ DC 2 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ h6
Tophoek 142 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 6 mm
Totale lengte L 32 mm
Schacht-⌀ Ds 2 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,03 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 121070 2
EAN/GTIN 4045197038616
Nummer fabrikant 121070 2
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
80
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Exact centrisch geslepen punt. Gemakkelijk aanboren en hoge vormnauwkeurigheid van het centergat. Stabiel door korte spaangroeven.
≥ ⌀ 6 mm met meeneemvlak HB.

Toepassing:

Met tophoek 142° voor het ingrijpen van de hoofdsnijkanten van de navolgende spiraalboor.

Tip:

Gebruik het toerental voor de werkelijke boor-⌀ (niet altijd voor de buiten-⌀ van de boor).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen