{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachttolerantie | h6 | |
Nominale ⌀ DC | 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Tophoek | 142 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 10 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 121068 10 | |
EAN/GTIN | 4045197647795 | |
Nummer fabrikant | 121068 10 |